曜日別特売

粉末ハイスボールエンドミル Vコート XPM 2刃 スリムシャンク V-SS-XPM-EBD

粉末ハイスボールエンドミル Vコート XPM 2刃 スリムシャンク V-SS-XPM-EBD - OSG(オーエスジー)粉末ハイスボールエンドミル Vコート XPM 2刃 スリムシャンク V-SS-XPM-EBD - OSG(オーエスジー)粉末ハイスボールエンドミル Vコート XPM 2刃 スリムシャンク V-SS-XPM-EBD - OSG(オーエスジー)

シャンク径を刃径マイナス1mmに設定したスリムシャンクタイプボールエンドミルです。突出し長さを自由に調整できます。

材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボール半径R(mm)
刃長Lc(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09077171V-SS-XPM-EBD XPM R3×6312120125
16,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09077187V-SS-XPM-EBD XPM R4×8414130147
19,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09077196V-SS-XPM-EBD XPM R5×10518150189
23,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09077205V-SS-XPM-EBD XPM R6×126221602211
27,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09077214V-SS-XPM-EBD XPM R8×168301803015
43,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09077223V-SS-XPM-EBD XPM R10×2010382003819
60,300
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09077232V-SS-XPM-EBD XPM R12.5×2512.5502205024
76,200
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする