曜日別特売

粉末ハイス面取りエンドミル Vコート XPM 3刃 コーナラウンディング V-XPM-ECR

粉末ハイス面取りエンドミル Vコート XPM 3刃 コーナラウンディング V-XPM-ECR - OSG(オーエスジー)粉末ハイス面取りエンドミル Vコート XPM 3刃 コーナラウンディング V-XPM-ECR - OSG(オーエスジー)粉末ハイス面取りエンドミル Vコート XPM 3刃 コーナラウンディング V-XPM-ECR - OSG(オーエスジー)

Vコーティングを施した粉末ハイスXPMコーナラウンディングカッタです。

材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数3表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)0先端角α(°)2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
コーナーR(mm)
全長L(mm)
首下長L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09077433V-XPM-ECR XPM 2×R0.5360.5604
15,700
11,980
13,178(税込)
当日出荷
09077442V-XPM-ECR XPM 2×R0.753.560.75605
15,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09077451V-XPM-ECR XPM 2×R1461605.5
15,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09077467V-XPM-ECR XPM 2×R1.254.561.25606
15,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09077476V-XPM-ECR XPM 2×R1.5561.5607
15,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09077485V-XPM-ECR XPM 2×R1.755.561.75607.5
15,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09077494V-XPM-ECR XPM 2×R266260-
15,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09077503V-XPM-ECR XPM 2×R2.256.582.25609
15,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09077512V-XPM-ECR XPM 2×R2.5782.56010
15,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09077521V-XPM-ECR XPM 2×R2.757.582.756010.5
15,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09077537V-XPM-ECR XPM 2×R388360-
15,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09077546V-XPM-ECR XPM 2×R3.59103.56012
18,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09077555V-XPM-ECR XPM 2×R41010460-
18,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする