超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 スタブ形(強力重切削型) WX-PHSS

超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 スタブ形(強力重切削型) WX-PHSS - OSG(オーエスジー)

切りくずの排出性と刃先剛性を高い次元で両立した強ねじれエンドミルの短刃長型です。剛性の高い短刃長のため大きな切込みでの高送り加工を可能とします。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

ねじれ角(°)45表面処理WX(TiAIN系)コーティング材質超硬合金刃数4適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎内容量1本
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径d(Φmm)
刃長Lc(mm)
外径D(Φmm)
全長L(mm)
外径公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09117735WX-PHSS 2632600~-0.020
7,890
取扱い終了
09117744WX-PHSS 2.163.22.1600~-0.020
9,980
取扱い終了
09117753WX-PHSS 2.263.32.2600~-0.020
9,980
取扱い終了
09117762WX-PHSS 2.363.52.3600~-0.020
9,980
取扱い終了
09117787WX-PHSS 2.563.82.5600~-0.020
7,890
取扱い終了
09117796WX-PHSS 2.663.92.6600~-0.020
9,980
取扱い終了
09117805WX-PHSS 2.764.12.7600~-0.020
9,980
取扱い終了
09117814WX-PHSS 2.864.22.8600~-0.020
9,070
取扱い終了
09117823WX-PHSS 2.964.42.9600~-0.020
9,070
取扱い終了
09117832WX-PHSS 364.53600~-0.020
8,670
取扱い終了
09117841WX-PHSS 3.164.73.1600~-0.020
10,500
取扱い終了
09117857WX-PHSS 3.264.83.2600~-0.020
9,530
取扱い終了
09117866WX-PHSS 3.3653.3600~-0.020
9,530
取扱い終了
09117875WX-PHSS 3.465.13.4600~-0.020
10,500
取扱い終了
09117884WX-PHSS 3.565.33.5600~-0.020
8,290
取扱い終了
09117893WX-PHSS 3.665.43.6600~-0.020
10,500
取扱い終了
09117902WX-PHSS 3.765.63.7600~-0.020
10,500
取扱い終了
09117911WX-PHSS 3.865.73.8600~-0.020
10,500
取扱い終了
09117927WX-PHSS 3.965.93.9600~-0.020
9,530
取扱い終了
09117945WX-PHSS 4.166.24.1600~-0.020
10,200
取扱い終了
09117954WX-PHSS 4.266.34.2600~-0.020
10,200
取扱い終了
09117963WX-PHSS 4.366.54.3600~-0.020
11,300
取扱い終了
09117972WX-PHSS 4.466.64.4600~-0.020
11,300
取扱い終了
09117981WX-PHSS 4.566.84.5600~-0.020
8,820
取扱い終了
09117997WX-PHSS 4.666.94.6600~-0.020
11,300
取扱い終了
09118006WX-PHSS 4.767.14.7600~-0.020
10,200
取扱い終了
09118015WX-PHSS 4.867.24.8600~-0.020
10,200
取扱い終了
09118024WX-PHSS 4.967.44.9600~-0.020
11,300
取扱い終了
09118033WX-PHSS 567.55600~-0.020
8,820
取扱い終了
09118042WX-PHSS 5.167.75.1600~-0.020
11,200
取扱い終了
09118051WX-PHSS 5.267.85.2600~-0.020
11,200
取扱い終了
09118067WX-PHSS 5.3685.3600~-0.020
11,200
取扱い終了
09118076WX-PHSS 5.468.15.4600~-0.020
11,200
取扱い終了
09118094WX-PHSS 5.668.45.6600~-0.020
11,200
取扱い終了
09118103WX-PHSS 5.768.65.7600~-0.020
11,200
取扱い終了
09118112WX-PHSS 5.868.75.8600~-0.020
11,200
取扱い終了
09118121WX-PHSS 5.968.95.9600~-0.020
11,200
取扱い終了
09118137WX-PHSS 6696600~-0.020
9,280
取扱い終了
09118146WX-PHSS 6.1--6.1--
14,600
取扱い終了
09118155WX-PHSS 6.2--6.2--
14,600
取扱い終了
09118164WX-PHSS 6.3--6.3--
14,600
取扱い終了
09118173WX-PHSS 6.4--6.4--
14,600
取扱い終了
09118182WX-PHSS 6.589.86.5800~-0.020
12,800
取扱い終了
09118191WX-PHSS 6.6--6.6--
14,600
取扱い終了
09118207WX-PHSS 6.7--6.7--
14,600
取扱い終了
09118216WX-PHSS 6.8--6.8--
14,600
取扱い終了
09118225WX-PHSS 6.9--6.9--
14,600
取扱い終了
09118234WX-PHSS 7810.57800~-0.020
12,800
取扱い終了
09118243WX-PHSS 7.1--7.1--
16,200
取扱い終了
09118252WX-PHSS 7.2--7.2--
16,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする