曜日別特売

旋盤用ドリル V-MT-GDN

旋盤用ドリル V-MT-GDN - OSG(オーエスジー)旋盤用ドリル V-MT-GDN - OSG(オーエスジー)旋盤用ドリル V-MT-GDN - OSG(オーエスジー)

低スラスト化に配慮し、旋盤での使い勝手が良いVコーティングテーパジャック、ミディアム形ドリルです。

材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金:〇、マグネシウム合金:〇内容量1本
全56種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
溝長FL(mm)
全長L(mm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
溝長FL(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09130265V-MT-GDN 6.06.0MT143123
14,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09130274V-MT-GDN 6.56.5MT147127
14,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
09130283V-MT-GDN 6.86.8MT152132
15,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09130292V-MT-GDN 7.07.0MT152132
15,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09130301V-MT-GDN 7.57.5MT152132
14,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
09130317V-MT-GDN 8.08.0MT156136
14,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
09130326V-MT-GDN 8.58.5MT156139
15,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
09130335V-MT-GDN 8.88.8MT161144
16,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
09130344V-MT-GDN 9.09.0MT161144
16,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09130353V-MT-GDN 9.59.5MT161144
15,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09130362V-MT-GDN 10.010.0MT165148
17,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09130371V-MT-GDN 10.310.3MT165148
16,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09130387V-MT-GDN 10.510.5MT165148
16,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09130396V-MT-GDN 11.011.0MT171154
19,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09130405V-MT-GDN 11.511.5MT171154
19,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09130414V-MT-GDN 12.012.0MT171154
19,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09130423V-MT-GDN 12.512.5MT176159
21,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09130432V-MT-GDN 13.013.0MT176159
21,100
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09130441V-MT-GDN 13.513.5MT180163
21,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09130457V-MT-GDN 14.014.0MT180163
22,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
09130466V-MT-GDN 14.514.5MT283183
23,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09130475V-MT-GDN 15.015.0MT283183
24,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
09130484V-MT-GDN 15.515.5MT285185
25,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
09130493V-MT-GDN 16.016.0MT285185
27,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
09130502V-MT-GDN 16.516.5MT288188
27,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09130511V-MT-GDN 17.017.0MT288188
28,900
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
09130527V-MT-GDN 17.517.5MT290190
31,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
09130536V-MT-GDN 18.018.0MT290190
34,200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
09130545V-MT-GDN 18.518.5MT293193
33,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09130554V-MT-GDN 19.019.0MT293193
35,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
09130563V-MT-GDN 19.519.5MT296196
37,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09130572V-MT-GDN 20.020.0MT296196
38,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
09130581V-MT-GDN 20.520.5MT298198
42,700
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
09130597V-MT-GDN 21.021.0MT298198
44,700
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
09130606V-MT-GDN 21.521.5MT2101201
43,900
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09130615V-MT-GDN 22.022.0MT2101201
44,900
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09130624V-MT-GDN 22.522.5MT2101201
49,800
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
09130633V-MT-GDN 23.023.0MT2101201
52,700
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
09130642V-MT-GDN 23.523.5MT3104224
54,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
09130651V-MT-GDN 24.024.0MT3108228
57,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09130667V-MT-GDN 24.524.5MT3108228
57,500
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09130676V-MT-GDN 25.025.0MT3108228
62,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09130685V-MT-GDN 25.525.5MT3112232
64,200
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09130694V-MT-GDN 26.026.0MT3112232
62,100
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
09130703V-MT-GDN 26.526.5MT3112232
67,100
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
09130712V-MT-GDN 27.027.0MT3116236
66,800
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
09130721V-MT-GDN 27.527.5MT3116236
71,700
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09130737V-MT-GDN 28.028.0MT3116236
74,100
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
09130746V-MT-GDN 28.528.5MT3120240
78,700
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09130755V-MT-GDN 29.029.0MT3120240
83,200
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする