OSG(オーエスジー)
穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス ロングシャンク VP-LS-LDS
先端角は90度で懐の深い部分への面取り加工に最適です。
材質
高級粉末ハイス(XPM)
表面処理
Vコーティング
シャンク径公差
h7
ねじれ角(°)
20
適合被削材種
低炭素鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(センタリング用~35HRC:◎・35~45HRC:〇、面取り用35~45HRC:◎)、ステンレス鋼:〇、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金:〇
シャンク形状
ストレートシャンク
先端角α(°)
90
先端角公差(°)
90±1
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09132733
VP-LS-LDS 3×90°×75
3
75
3
¥
4,820
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
09132742
VP-LS-LDS 4×90°×100
4
100
4
¥
5,750
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
09132751
VP-LS-LDS 6×90°×150
6
150
6
¥
7,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
09132767
VP-LS-LDS 8×90°×150
8
150
8
¥
8,210
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
09132776
VP-LS-LDS 10×90°×200
10
200
10
¥
11,800
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌日出荷
09132785
VP-LS-LDS 12×90°×200
12
200
12
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
09132794
VP-LS-LDS 16×90°×250
16
250
16
¥
20,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
09132803
VP-LS-LDS 20×90°×250
20
250
20
¥
29,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
09132812
VP-LS-LDS 25×90°×250
25
250
25
¥
43,900
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください