曜日別特売

汎用ストレートドリル V-SDR

汎用ストレートドリル V-SDR - OSG(オーエスジー)汎用ストレートドリル V-SDR - OSG(オーエスジー)汎用ストレートドリル V-SDR - OSG(オーエスジー)
(1件のレビュー)

低速から中速域まで、機械を選ばない汎用ドリルです。

材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理Vコーティングドリルのシンニング形状X形シンニングねじれ角(°)28~38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:〇、合金鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク内容量1本
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝長FL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09132821V-SDR 22-49224
781
609
670(税込)
3日以内出荷
返品不可
09132837V-SDR 2.12.1-492.124
1,120
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
09132846V-SDR 2.22.2-532.227
1,120
819
901(税込)
3日以内出荷
返品不可
09132855V-SDR 2.32.3-532.327
1,020
739
813(税込)
3日以内出荷
返品不可
09132864V-SDR 2.42.4-572.430
1,120
819
901(税込)
3日以内出荷
返品不可
09132873V-SDR 2.52.5-572.530
1,020
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
09132882V-SDR 2.62.6-572.630
1,020
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
09132891V-SDR 2.72.7-612.733
1,020
739
813(税込)
3日以内出荷
返品不可
09132907V-SDR 2.82.8-612.833
1,060
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
09132916V-SDR 2.92.9-612.933
1,020
739
813(税込)
3日以内出荷
返品不可
09132925V-SDR 33-61333
1,020
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
09132934V-SDR 3.13.1-653.136
1,210
979
1,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
09132943V-SDR 3.23.2-653.236
1,210
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
09132952V-SDR 3.33.3-653.336
1,210
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
09132961V-SDR 3.43.4-703.439
1,210
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
09132977V-SDR 3.53.5-703.539
1,210
979
1,077(税込)
翌日出荷
返品不可
09132986V-SDR 3.63.6-703.639
1,350
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
09132995V-SDR 3.73.7-703.739
1,350
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
09133004V-SDR 3.83.8-753.843
1,350
979
1,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
09133013V-SDR 3.93.9-753.943
1,350
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
09133022V-SDR 44-75443
1,350
979
1,077(税込)
翌日出荷
返品不可
09133031V-SDR 4.14.1-754.143
1,510
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
09133047V-SDR 4.24.2-754.243
1,510
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
09133056V-SDR 4.34.3-804.347
1,510
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
09133065V-SDR 4.44.4-804.447
1,510
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
09133074V-SDR 4.54.5-804.547
1,510
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
09133083V-SDR 4.64.6-804.647
1,680
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
09133092V-SDR 4.74.7-804.747
1,680
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
09133101V-SDR 4.84.8-864.852
1,680
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
09133117V-SDR 4.94.9-864.952
1,680
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
09133126V-SDR 55-86552
1,680
1,498
1,648(税込)
当日出荷
09133135V-SDR 5.15.152865.152
2,190
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
09133144V-SDR 5.25.252865.252
2,190
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
09133153V-SDR 5.35.352865.352
2,190
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
09133162V-SDR 5.45.457935.457
2,190
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09133171V-SDR 5.55.557935.557
2,190
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
09133187V-SDR 5.65.657935.657
2,220
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
09133196V-SDR 5.75.757935.757
2,220
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09133205V-SDR 5.85.857935.857
2,220
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09133214V-SDR 5.95.957935.957
2,220
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09133223V-SDR 665793657
2,220
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
09133232V-SDR 6.16.1-1016.163
2,670
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
09133241V-SDR 6.26.2631016.263
2,670
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09133257V-SDR 6.36.3631016.363
2,670
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
09133266V-SDR 6.46.4631016.463
2,670
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09133275V-SDR 6.56.5631016.563
2,670
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
09133284V-SDR 6.66.6631016.663
3,150
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
09133293V-SDR 6.76.7631016.763
3,150
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
09133302V-SDR 6.86.8691096.869
3,150
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09133311V-SDR 6.96.9691096.969
3,150
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09133372
2023-07-30
用途: 磁器の鋳込み部分の穴開け作業に使用しています。
清峰堂株式会社製造業

切れ味も良く、作業効率を高めることが出来ました。想像していた以上で、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする