ダイフク
グッセルフ 高さ 1800mm 天地6段
使いやすさと強度・防錆力に優れており、使用条件の変化にも柔軟に対応、各棚板の高さは50mmピッチで調節可能・ボルトレスで簡単・短時間組み立ての中軽量ラック
用途
中量物用保管棚
色
ホワイト
高さ(mm)
1800
タイプ
独立
奥行(mm)
900
耐荷重(kg/段)
400
棚段数
天地6
間口(mm)外寸/内寸
900/850
棚ピッチ(mm)
50
枠幅(mm)
50
均等耐荷重(kg/段)
400
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08262773
H1809E6D
¥
46,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください