H1809E6D グッセルフ 高さ 1800mm 天地6段 ダイフク 08262773

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H1809E6D グッセルフ 高さ 1800mm 天地6段 ダイフク 08262773
H1809E6D グッセルフ 高さ 1800mm 天地6段 ダイフク 08262773

グッセルフ 高さ 1800mm 天地6段

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード08262773品番H1809E6D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,400

使いやすさと強度・防錆力に優れており、使用条件の変化にも柔軟に対応、各棚板の高さは50mmピッチで調節可能・ボルトレスで簡単・短時間組み立ての中軽量ラック

用途中量物用保管棚ホワイト高さ(mm)1800タイプ独立奥行(mm)900耐荷重(kg/段)400棚段数天地6間口(mm)外寸/内寸900/850棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)50均等耐荷重(kg/段)400

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする