グッセルフ 高さ 1800mm 天地6段

グッセルフ 高さ 1800mm 天地6段 - ダイフク

使いやすさと強度・防錆力に優れており、使用条件の変化にも柔軟に対応、各棚板の高さは50mmピッチで調節可能・ボルトレスで簡単・短時間組み立ての中軽量ラック

用途中量物用保管棚ホワイト高さ(mm)1800タイプ独立奥行(mm)600耐荷重(kg/段)400棚段数天地6間口(mm)外寸/内寸1500/1450棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)50均等耐荷重(kg/段)400内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08262895H1815C6D
52,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする