H1815C6D グッセルフ 高さ 1800mm 天地6段 ダイフク 08262895

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H1815C6D グッセルフ 高さ 1800mm 天地6段 ダイフク 08262895 H1815C6D グッセルフ 高さ 1800mm 天地6段 ダイフク 08262895

グッセルフ 高さ 1800mm 天地6段

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08262895 品番H1815C6D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,600

使いやすさと強度・防錆力に優れており、使用条件の変化にも柔軟に対応、各棚板の高さは50mmピッチで調節可能・ボルトレスで簡単・短時間組み立ての中軽量ラック

用途中量物用保管棚 ホワイト 高さ(mm)1800 タイプ独立 奥行(mm)600 耐荷重(kg/段)400 棚段数天地6 間口(mm)外寸/内寸1500/1450 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)50 均等耐荷重(kg/段)400

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする