曜日別特売

フラップホイル (直径50×幅15mm)

フラップホイル (直径50×幅15mm) - イチグチ

管内部・曲面・平面を研磨するホイル
アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。
ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。
鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。

用途
鉄、ステンレスの研削研磨
塗装前の研磨
キズ取り
パイプの内面研磨
溶接前のクリーニング
サビ落とし
小さなバリ取り
表面研磨
エッジ、穴回りの丸め
溶接後のヤケとり
軸径×軸長(mm)6×40適合材鉄、ステンレス砥材アルミナ適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000直径×幅W(mm)50×15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径×幅W(mm)
軸径×軸長(mm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02478847AF501550×156×404020000
940
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
02478795AF501550×156×406020000
940
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
02478874AF501550×156×408020000
940
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
02478786AF501550×156×4010020000
940
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
02478865AF501550×156×4012020000
940
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
02478856AF501550×156×4015020000
940
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
02478831AF501550×156×4018020000
940
859
945(税込)
翌々日出荷
02478822AF501550×156×4024020000
940
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
02478813AF501550×156×4032020000
940
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
02478804AF501550×156×4040020000
940
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
02478883AF501550×156×4060020000
940
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする