曜日別特売

スクロールチャック JNシリーズ 一体爪型・ストレートインロー

スクロールチャック JNシリーズ 一体爪型・ストレートインロー - 北川鉄工所スクロールチャック JNシリーズ 一体爪型・ストレートインロー - 北川鉄工所
(1件のレビュー)

スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。

最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500付属品内爪、外爪、生爪 1セットタイプ一体爪JIS規格JIS規格相当品内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(H6)(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08740225SC-3F85456073163.53-M63511157172813最大:1.5
最小:-7
110,200
85,980
94,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08740234SC-4F110588095244.53-M8421418824.533.516最大:2.5
最小:-12
113,800
89,980
98,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08740243SC-5F13060100115324.53-M8501620822.537.516最大:3.5
最小:-14.5
118,600
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08740243
2017-03-17
用途: 金属加工
有限会社佐々木モデル工業所

ソフトジョーが付属されていますが、追加で購入したいので、
ソフトジョーの注文方法を教えてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクロールチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/048/
1が参考にしています
2022-09-30

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする