曜日別特売

スクロールチャック JN-Tシリーズ 分割爪型・ストレートインロー

スクロールチャック JN-Tシリーズ 分割爪型・ストレートインロー - 北川鉄工所スクロールチャック JN-Tシリーズ 分割爪型・ストレートインロー - 北川鉄工所

分割タイプの爪となっており、トップジョーを重切削に適した硬爪や、精密仕上げに便利な成形生爪にと、用途に応じて使い分けることができ、そのうえ爪交換も簡単です。
特に硬爪は、1つの爪で内径把握・外径把握の両方が可能です。
スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。

タイプ分割爪JIS規格JIS規格相当品内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(H6)(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08740286JN09T232841902107063-M129032501229.554.5232900
233,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08740295JN10T273862302508563-M1210035541231.554.5232500
310,000
289,800
318,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08740304JN12T310962602859673-M1211540561431.564.5252500
419,000
369,800
406,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクロールチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/048/
2022-09-30

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする