北川鉄工所
スクロールチャック JN-RAシリーズ 分割爪型・ショートテーパ
JIS及びISOスピンドルに、アダプタなしで直接取り付けできるA型ショートテーパ用チャックで、その本体は軽量で継ぎ目のない高剛性ソリッドボデーです。
硬爪が標準付属となっていますが、生爪も使用できます。
タイプ
分割爪
内容量
1台
関連資料:
旋盤主軸端とショートテーパチャック取付けについて(0.2MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※ご注文の際はお客様ご使用の旋盤メーカー名・型式をご連絡下さい。適合確認を実施して手配いたします。
※メーカーにより主軸端面の寸法公差が異なる場合があるため、チャックのテーパ部の修正が必要となる場合がございます。(型式・納期・価格が変わりますのでご注意下さい)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08740313
JN06RA500
165
65.5
82.557
61.9
40
10
3-M10
68
26
39
24
41
4000
¥
233,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08740322
JN07RA500
190
75
82.557
61.9
40
11
3-M10
80
28
42
27.5
47.5
3500
¥
236,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08740331
JN08RA600
210
75
106.363
82.6
59
11
3-M12
80
28
42
29
46
3200
¥
236,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08740347
JN09RA600
232
84
106.363
82.6
59
12
3-M12
90
32
50
29.5
54.5
2900
¥
293,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08740356
JN10RA600
273
86
106.363
82.6
59
12
3-M12
100
35
54
31.5
54.5
2500
¥
339,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08740374
JN12RA600
310
96
106.363
133.4
96
14
3-M12
115
40
56
31.5
64.5
2200
¥
510,000
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08740365
JN10RA800
273
86
139.722
111.1
78
12
3-M16
100
35
54
31.5
54.5
2500
¥
314,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
08740383
JN12RA800
310
96
139.722
111.1
78
14
3-M16
115
40
56
31.5
64.5
2200
¥
473,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください