曜日別特売

2爪スクロールチャック JTシリーズ 分割タイプ生爪付

2爪スクロールチャック JTシリーズ 分割タイプ生爪付 - 北川鉄工所2爪スクロールチャック JTシリーズ 分割タイプ生爪付 - 北川鉄工所

バルブ・管接手等の異形物の把握に最適です。
取付部の寸法は、JNタイプと同じです。

公差L
+0.15
+0.05
タイプ分割爪公差D±0.2内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08740392JT07190751551725553-M108828421127.547.5203500
199,000
179,800
197,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08740401JT09232841902107063-M1210032501229.554.5232900
285,000
259,800
285,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクロールチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/048/
2022-09-30

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする