北川鉄工所
4爪スクロールチャック JSシリーズ 一体爪
円筒状のもの、特にパイプ等肉厚の少ないものをつかむ場合の歪を小さくします。
角もの(正方形)がつかめます。
取付部の寸法は、JNタイプと同じです。
公差L
+0.15
+0.05
タイプ
一体爪
公差D
±0.2
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08740417
JS07
190
75
155
172
55
5
3-M10
78
22.5
31
11
27.5
47.5
20
3500
¥
171,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08740426
JS09
232
84
190
210
70
6
3-M12
88
26.5
33
12
29.5
54.5
23
2900
¥
241,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください