ハンマーキャスター
ハンマーキャスター ネジ込み式 420A/自在車(ゴム車)
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
ストッパーなしタイプ
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪径D(Φmm)
40
取付高H(mm)
60
車輪幅(mm)
17
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
25
金具仕上
クロームメッキ
型式
420A自在車
偏芯E(mm)
20
旋回半径(mm)
41
ねじ寸法T
M12×1.25
軸長L(mm)
14
形状
自在
材質(車輪)
ゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06848764
420A-R40M
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください