曜日別特売

ダイヤモンドスティック砥石(平型)

ダイヤモンドスティック砥石(平型) - ジーベックテクノロジーダイヤモンドスティック砥石(平型) - ジーベックテクノロジーダイヤモンドスティック砥石(平型) - ジーベックテクノロジーダイヤモンドスティック砥石(平型) - ジーベックテクノロジー

「切れ味の良さ」「かかりの良さ」「面の安定性」を是非お試し下さい。ダイヤモンド砥粒入りのセラミック砥石です。
HRC57以上の高硬度の素材(焼入鋼から超硬まで)を効率よく、奇麗に研磨出来ます。
先端でも側面(ハラ)でも研磨できます。
先端を細くするなど好みの形状に成形できます。
工具(電動、エア、超音波)につけて使用するとさらに効率がアップします。

用途
金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、パンチ・ダイの磨き
バリ取り:ドリル、バイトの刃先のにがし
粒度#200ブラックタイプスティックタイプ研磨対象プラスチック、ダイカスト、精密プレス、超硬金型、他(HRC57以上も研磨可能)内容量1本
注意
※本製品を海外へ持ち出されることはご遠慮ください。海外出荷判明時は出荷を停止させていただく可能性がございます。
ご理解ご協力宜しくお願い申し上げます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08743226DM-1004M1×4×100
3,900
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
08743235DM-1006M1×6×100
5,850
5,798
6,378(税込)
当日出荷
08743244DM-1010M1×10×100
7,800
7,698
8,468(税込)
当日出荷
08743253DM-0510M0.5×10×100
7,800
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする