DDK05スラストワッシャー

DDK05スラストワッシャー - 大同メタル工業DDK05スラストワッシャー - 大同メタル工業DDK05スラストワッシャー - 大同メタル工業DDK05スラストワッシャー - 大同メタル工業DDK05スラストワッシャー - 大同メタル工業DDK05スラストワッシャー - 大同メタル工業DDK05スラストワッシャー - 大同メタル工業DDK05スラストワッシャー - 大同メタル工業
(4件のレビュー)

鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。
軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。

許容面圧(MPa)
最高:137
常用:49.0以下
許容すべり速度(m/min)
最高:60
常用:15以下
線膨張係数(×10-6/℃)
軸受面に平行な方向:11
厚さ方向:30
用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノック穴P.C.D.(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
肉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08752511K5T0612±0.128(0.25~0)16(0~-0.25)1.5(-0.03~-0.08)
120
118
130(税込)
当日出荷
08752527K5T0814±0.1210(0.25~0)18(0~-0.25)1.5(-0.03~-0.08)
125
118
130(税込)
当日出荷
08752536K5T1018±0.1212(0.25~0)24(0~-0.25)1.5(-0.03~-0.08)
165
159
175(税込)
当日出荷
08752545K5T1220±0.1214(0.25~0)26(0~-0.25)1.5(-0.03~-0.08)
300
289
318(税込)
当日出荷
08752554K5T1423±0.1216(0.25~0)30(0~-0.25)1.5(-0.03~-0.08)
210
199
219(税込)
当日出荷
08752563K5T1625±0.1218(0.25~0)32(0~-0.25)1.5(-0.03~-0.08)
220
199
219(税込)
当日出荷
08752572K5T1828±0.1220(0.25~0)36(0~-0.25)1.5(-0.03~-0.08)
235
229
252(税込)
当日出荷
08752581K5T2030±0.1222(0.25~0)38(0~-0.25)1.5(-0.03~-0.08)
270
259
285(税込)
当日出荷
08752597K5T2233±0.1224(0.25~0)42(0~-0.25)1.5(-0.03~-0.08)
280
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
08752606K5T2435±0.1226(0.25~0)44(0~-0.25)1.5(-0.03~-0.08)
500
479
527(税込)
当日出荷
08752615K5T2538±0.1228(0.25~0)48(0~-0.25)1.5(-0.03~-0.08)
550
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
08752624K5T3043±0.1232(0.25~0)54(0~-0.25)1.5(-0.03~-0.08)
360
359
395(税込)
当日出荷
08752633K5T3550±0.1238(0.25~0)62(0~-0.25)1.5(-0.03~-0.08)
700
669
736(税込)
翌日出荷
08752642K5T4054±0.1242(0.25~0)66(0~-0.25)1.5(-0.03~-0.08)
850
808
889(税込)
翌日出荷
返品不可
08752651K5T4561±0.1248(0.25~0)74(0~-0.25)2.0(-0.03~-0.08)
1,100
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
08752667K5T5065±0.1252(0.25~0)78(0~-0.25)2.0(-0.03~-0.08)
1,200
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08752511
2024-06-20
用途: 釣道具のメンテナンス
その他業種

ベイトリールのドラグレバー内部のスラストワッシャーがだいぶすり減っていたので購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 08752511
2024-06-25
用途: 釣道具のメンテナンス
その他業種

ドラグレバーの中にあるスラストワッシャーがだいぶすり減っていたので交換した
スムースに動くようになった。

対象商品 : 08752511
2017-07-02
用途: 機械部品製作
サービス業

標準品です。問題なく使えます。いろいろなパーツがまとめ買いできるので助かります。

対象商品 : 08752597
2015-07-22
用途: ロードバイクのクランクシャフトとBB間の滑り摩擦軽減用

適当な鉄製のシムリングをクランクシャフトにフレームの都合で突っ込んでいたのですが、
サビが出るようでしたので、交換することにしました。
気のせいかもしれませんが少し漕ぎが軽くなった気がします。
価格的にもお試し感覚で出来たの大変満足しています。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする