ウインセス
手のひらコート手袋
伸縮性のある編み手袋に、グリップ性に優れたウレタン樹脂をコーティング。
手によくフィットし、様々な作業に適応します。
用途
品質管理用(精密)
サイズ
S
入数(双)
150
全長(cm)
20.5
中指長(cm)
7.2
材質(繊維部)
ナイロン100%
材質(樹脂部)
ポリウレタン
手の平幅(cm)
8.0
入数
1箱(150双入)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03391324
AR-62
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください