潤滑油が全くいらない「完全無給油軸受」で、鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、4フッ化エチレン樹脂(PTFE)と鉛の混合材をライニングしています。良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。
無潤滑下で、低摩擦係数でスティック・スリップが起きず、耐磨耗特性を持ちます。
高負荷能力を発揮します。
使用可能温度範囲が広範囲です。
耐薬品性に優れています。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)+鉛+特殊添加物軸径(Φmm)50(-0.025~-0.050)長さ(mm)30(0~-0.3)使用温度範囲(℃)-200~280ツバ径(Φmm)外径:65(0~-0.8)肉厚(mm)2.5(0~-0.040)外径(Φmm)55(0.095~0.145)面取(mm)外:0.75×20度、内:0.5×45度ハウジング内径:55 H7(0~0.03)ツバ厚(mm)2.5(0~-0.15)許容面圧(MPa)常用:49.0以下、最高:137許容すべり速度(m/min)常用:15以下、最高:60摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小合金厚(mm)0.3±0.1内容量1個