DUF5030-65 鍔付きDDU01ブッシュ 大同メタル工業 07157674

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DUF5030-65 鍔付きDDU01ブッシュ 大同メタル工業 07157674 DUF5030-65 鍔付きDDU01ブッシュ 大同メタル工業 07157674

鍔付きDDU01ブッシュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07157674 品番DUF5030-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,017

潤滑油が全くいらない「完全無給油軸受」で、鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、4フッ化エチレン樹脂(PTFE)と鉛の混合材をライニングしています。良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。
無潤滑下で、低摩擦係数でスティック・スリップが起きず、耐磨耗特性を持ちます。
高負荷能力を発揮します。
使用可能温度範囲が広範囲です。
耐薬品性に優れています。

仕様
鋼裏金付
すべり層成分:PTFE+Pb
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械 材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)+鉛+特殊添加物 軸径(Φmm)50(-0.025〜-0.050) 長さ(mm)30(0〜-0.3) 使用温度範囲(℃)-200〜280 ツバ径(Φmm)外径:65(0〜-0.8) 肉厚(mm)2.5(0〜-0.040) 外径(Φmm)55(0.095〜0.145) 面取(mm)外:0.75×20度、内:0.5×45度 ハウジング内径:55 H7(0〜0.03) ツバ厚(mm)2.5(0〜-0.15) 許容面圧(MPa)常用:49.0以下、最高:137 許容すべり速度(m/min)常用:15以下、最高:60 摩擦係数(μ)0.03〜0.2 異物の許容性 合金厚(mm)0.3±0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする