ヤナセ(柳瀬)
研磨輪
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。
弾性があり、なじみ易い。
用途
サビ落としに。
表面の研磨に。
バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)
180
幅(mm)
30
穴径(Φmm)
12.7
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
最高使用周速度(m/s[m/min])
37
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08140526
UFF18030
40
¥
6,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
14日以内出荷
返品不可
08140535
UFF18030
60
¥
6,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
14日以内出荷
返品不可
08140544
UFF18030
80
¥
6,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
14日以内出荷
返品不可
08140553
UFF18030
100
¥
8,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
14日以内出荷
返品不可
08140562
UFF18030
120
¥
8,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
14日以内出荷
返品不可
08140571
UFF18030
150
¥
8,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
14日以内出荷
返品不可
08140587
UFF18030
180
¥
8,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
14日以内出荷
返品不可
08140596
UFF18030
240
¥
8,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
14日以内出荷
返品不可
08140605
UFF18030
320
¥
8,650
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
14日以内出荷
返品不可
08140614
UFF18030
400
¥
8,650
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください