曜日別特売

研磨輪

研磨輪 - ヤナセ(柳瀬)研磨輪 - ヤナセ(柳瀬)研磨輪 - ヤナセ(柳瀬)研磨輪 - ヤナセ(柳瀬)研磨輪 - ヤナセ(柳瀬)研磨輪 - ヤナセ(柳瀬)研磨輪 - ヤナセ(柳瀬)研磨輪 - ヤナセ(柳瀬)

発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。
弾性があり、なじみ易い。

用途
サビ落としに。
表面の研磨に。
バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)180幅(mm)30穴径(Φmm)15.9最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000最高使用周速度(m/s[m/min])37RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08140623UFF1803040
6,950
4,498
4,948(税込)
14日以内出荷
返品不可
08140632UFF1803060
6,950
4,498
4,948(税込)
14日以内出荷
返品不可
08140641UFF1803080
6,950
4,498
4,948(税込)
14日以内出荷
返品不可
08140657UFF18030100
8,300
5,298
5,828(税込)
14日以内出荷
返品不可
08140666UFF18030120
8,300
5,298
5,828(税込)
14日以内出荷
返品不可
08140675UFF18030150
8,300
5,298
5,828(税込)
14日以内出荷
返品不可
08140684UFF18030180
8,300
5,298
5,828(税込)
14日以内出荷
返品不可
08140693UFF18030240
8,300
5,298
5,828(税込)
14日以内出荷
返品不可
08140702UFF18030320
8,650
5,498
6,048(税込)
14日以内出荷
返品不可
08140711UFF18030400
8,650
5,498
6,048(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする