ユキワ精工
ロックナット
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法D(mm)
ナット外径D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
コレットツカミ能力d(mm)
全長L1(mm)
基準径からの長さL2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09140686
SGN6
1個
20
-
9.8
M4×1.0
-
-
-
¥
5,540
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09140634
BT30-SGC10-75
1本
-
31
-
-
2.0~10.0
123.4
75
¥
30,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09140695
SGN8
1個
26
-
12.3
M20×1.0
-
-
-
¥
5,770
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09140704
SGN10
1個
31
-
13.8
M24×1.0
-
-
-
¥
6,690
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
09140713
SGN12
1個
36
-
14.5
M27×1.0
-
-
-
¥
7,230
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください