コレットホルダ

コレットホルダ - MSTコーポレーションコレットホルダ - MSTコーポレーション
(1件のレビュー)

テーパコレットタイプは本体部の肉厚を厚くでき、かつナット部もコンパクトに設計できます。
テーパの角度が小さくなれば縮み代は小さくなりますが、真のつかみ長さが長くなり、エンドミル加工に必要な振れ精度・剛性・把握力を得ることができます。
耐圧7MPaまで可能なクーラントスルーシステム採用。

用途高速・高能率加工に最適付属品丸ナット(NUA-CTA)内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法C(Φmm)
寸法L1(mm)
質量(kg)
推奨締付トルク範囲(N・m)
適合コレット
適合スパナ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09140083BT40-CTA10-602.4~106036331.140~60C10FC-36
26,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
09140092BT40-CTA10-902.4~109036631.340~60C10FC-36
24,000
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
09140101BT40-CTA10-1202.4~1012036931.540~60C10FC-36
28,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
09140117BT40-CTA20-605.8~206050331.1120C20FC-50
26,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
09140126BT40-CTA20-905.8~209050631.4120C20FC-50
26,000
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
09140135BT40-CTA20-1205.8~2012050931.7120C20FC-50
30,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
09140144BT40-CTA25-1055.8~2510562781.6150C25FC-62
37,000
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
09140153BT40-CTA25-1355.8~25135621082.0150C25FC-62
42,000
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
09140162BT50-CTA10-1052.4~1010536673.840~60C10FC-36
30,000
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
09140171BT50-CTA10-1352.4~1013536973.940~60C10FC-36
33,000
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
09140187BT50-CTA20-1055.8~2010550674.0120C20FC-50
32,000
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
09140196BT50-CTA20-1355.8~2013550974.4120C20FC-50
35,000
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09140126
2014-12-09
用途: 森精機のMV-40mに取り付けて使用しています。
三重県立伊勢工業高等学校

特に問題なく使用できました。品質に問題はありません。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする