D12

D12 - MSTコーポレーションD12 - MSTコーポレーションD12 - MSTコーポレーションD12 - MSTコーポレーション
(1件のレビュー)
寸法L(mm)70寸法D1(Φmm)26寸法H1(mm)50内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法H2(mm)
寸法D-d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09140406D12-442.5161.5
6,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
09140415D12-664202
6,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
09140424D12-886222
6,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
09140433D12-10108222
6,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
09140442D12-121210222
6,000
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
09140451D12-131311222
6,000
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09140415
2018-12-12
用途: NCマシニングに使用
株式会社 試作工房 電

精度も問題ないし、1個で複数のФ数を掴めてコスト的に良いです。
小径の時に突き出し量が必要な場合に注意が必要なくらいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする