大日商
U溝ビット
用途
戸の引き手溝や階段の滑り止めに
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法l(mm)
寸法R(mm)
寸法d(Φmm)
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09142235
U1215
20
7.5
12
65
15
12×15 R7.5
¥
11,280
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
34日以内出荷
返品不可
09142244
U1220
20
10
12
65
20
12×20 R10
¥
14,640
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
09142183
U66
15
3
6
40
6
6×6 R3
¥
8,400
取扱い終了
09142192
U68
20
4
6
50
8
6×8 R4
¥
7,000
取扱い終了
09142201
U610
25
5
6
55
10
6×10 R5
¥
7,200
取扱い終了
09142217
U612
30
6
6
60
12
6×12 R6
¥
7,500
取扱い終了
09142226
U1212
30
6
12
75
12
12×12 R6
¥
8,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください