曜日別特売

エンジン刈払機

エンジン刈払機 - マキタ

Uハンドルで扱いやすい!

付属品
ブレードカバー
肩掛けバンド(緊急離脱装置付)
工具セット
保護メガネ
ファインチップソーΦ230
質量(kg)4.4タンク容量(L)0.5排気量(mL)21.7草刈刃(Φmm)230(ファインチップソー)防振装置ホルダー防振スパークプラグNGK BM-7A気化器形式ダイヤフラム(リフト式)燃料混合比(ガソリン)25:(2ストローク専用オイル)1始動方式リコイルスターター方式内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07076282MEM232
43,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする