曜日別特売

オートパック スクリュードライバ

オートパック スクリュードライバ - マキタ

低速型、高トルクタイプ!隅打ちしやすい先端形状&抜群のバランス!

締付け能力(軸径)(mm)Φ3.5、Φ4/ Φ3.8締付け能力(長さ)(mm)25、28、32、40(Φ3.5、Φ4)/ 51、57(Φ3.8)締付け能力(連結本数)50本回転数(min-1[r.p.m])2800電源(V)単相100電流(A)5消費電力(W)470コード長さ(m)2.5質量(kg)1.9内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
025066466834
51,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする