マキタ
テスク用スクリュードライバ
ドライウォールスクリュの締め付けも可能なアジャストスリーブ型!
締付け能力(mm)
6(テクスネジ)、5(ドライウォール)
回転数(min
-1
[r.p.m])
0~2500
電源(V)
単相100
電流(A)
6.0
消費電力(W)
570
コード長さ(m)
2.5
質量(kg)
1.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02506612
6823
¥27,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください