NORITAKE(ノリタケ)
スーパーエンジンカッター 非金属用
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。
災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。
安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途
非金属用
石材、コンクリート、鋳鉄管等の切断
粒度
24
厚さ(mm)
4
砥材
C/GC
外径(Φmm)
305
結合剤
B
結合度
T
最高使用周速度(m/s)
100
適合切断材
石材、コンクリート、鋳鉄管等
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09158493
305x4x20
20
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09158502
305x4x22
22
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09158511
305x4x25.4
25.4
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
09158527
305x4x30.5
30.5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください