NORITAKE(ノリタケ)
フリーカット(GCといし)
特殊製法による極薄切断砥石です。
優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。
用途
モリブデン、タングステン非金属一般(石英、セラミック、水晶、硬質ガラス等)の切断。
穴径(Φmm)
25.4
硬度
N
砥材
GC
最高使用周速度(m/s)
57
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09158913
F00041
1箱(50枚)
150
25.4
0.5
150
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
09158922
F00051
1箱(50枚)
150
25.4
0.5
320
オープン
取扱い終了
09158931
F00161
1箱(25枚)
150
25.4
1.0
150
オープン
取扱い終了
09158947
F00331
1箱(25枚)
205
25.4
0.8
150
オープン
取扱い終了
09158956
F00341
1箱(25枚)
205
25.4
0.8
320
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください