曜日別特売

スライドストッカー エコノミーシリーズ

スライドストッカー エコノミーシリーズ - タカヤマ
仕様鍵付き付属品棚板×1枚高さ(mm)1000奥行(mm)500間口(mm)905取付穴数6棚ピッチ(mm)85内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)897×375×960最上段棚位置(mm)200棚寸法(間口W×奥行D×厚さ)(mm)850×370×20内容量1台
注意
※お客様組立商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06999711TMS-100(E)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする