マキタ
エンジン刈払機
山林の草刈りに使い易い一本桿!
付属品
ブレードカバー
肩掛けバンド(緊急離脱装置付)
工具セット
保護メガネ
ファインチップソーΦ230
質量(kg)
4.2
タンク容量(L)
0.5
排気量(mL)
24.5
草刈刃(Φmm)
230(ファインチップソー)
防振装置
ホルダー防振
スパークプラグ
NGK BM-7A
気化器形式
ダイヤフラム(リフト式)
燃料混合比
(ガソリン)25:(2ストローク専用オイル)1
始動方式
リコイルスターター方式
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07076264
MEM262W
¥51,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください