曜日別特売

インパクトドライバ

インパクトドライバ - RYOBI(リョービ)

クラス最軽量のコンパクトボディ。手になじむダブルソフトグリップ

用途回転と打撃によるスピーディなネジ締めトルク(N・m)80.0ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10回転数(min-1[r.p.m])0~2200打撃数(min-1[回/分])0~3000電源(V)単相100電流(A)1.8消費電力(W)160コード長さ(m)2長さ(mm)191付属品プラスドライバビット(No.2×65)質量(kg)0.85内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09165371CID-800
14,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする