ディスコ
マイクロカット(GC)
一般非鉄材、硬脆性材に設計された切断砥石です。
特殊な製法により、砥粒の分散性が良く、持続力の高い切れ味とロングライフを実現します。
用途
タングステン、モリブデン、銅などの非鉄金属全般、フェライト、センダストなどの磁性材料全般の資料用切断に適しています。
粒度
120
厚さ(mm)
1.2
寸法(mm)
230×1.2×31.75
タイプ
NC-P
穴径(Φmm)
31.75
品種
GC120NB36
外径(Φmm)
230
結合剤
B
適合材
非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種
主要切断材料
タングステン、モリブデン、銅などの非鉄金属全般、フェライト、センダストなどの磁性材料全般
結合度
N
外径公差(mm)
±1.0
厚さ公差(mm)
±0.15
研削材
GC
内容量
1箱(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09166735
BMCA0767
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください