曜日別特売

エプソンLPA3ETC4/ゼロックス F024/富士通LB308 タイプトナーカートリッジ(汎用品)

エプソンLPA3ETC4/ゼロックス F024/富士通LB308 タイプトナーカートリッジ(汎用品) - ノーブランド

レーザープリンタ用
ゼロックス F024タイプ(汎用)、富士通LB308タイプ(汎用)としてお使いいただけます。

適合
エプソン:LP-8600FX/LP-8300F/LP-8300S/LP-8400/LP-8400F/LP-8400FN/LP-8400FX/LP-8400FXN/LP-8400PS3/LP-8600/LP-8600F/LP-8600FN/LP-8600FXCS
LP-8600FXN
富士通:XL5310/XL5320/XL5320A/XL5510/XL5710/XL5720/XL5720A
ゼロックス:DocuPrint 160/200/201PS、LaserWind2210
種別
汎用品
色
ブラック
適合機種メーカー
EPSON、富士ゼロックス、富士通
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
6000
インク
顔料インク
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00639021LP8400タイプ 汎用品
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする