曜日別特売

シフトプラス ニコトップタッチペン グリップ付 キャンディ

シフトプラス ニコトップタッチペン グリップ付 キャンディ - ソニックシフトプラス ニコトップタッチペン グリップ付 キャンディ - ソニック

タブレット学習に対応!静電容量式タッチペン。スマートフォン・タブレットに使えます。2種類のペン先、さらっとかけるメッシュ素材(約7mm)と、ピタっと選択できるシリコン素材(約5mm)で多機種に対応。
全ての機種に対応するものではございません。持ちやすいシリコングリップ付。取付位置が変えられるので、お好みに合わせてお使いいただけます。

材質
本体:アルミニウム
、シリコンペン先:シリコン
、メッシュペン先:導電繊維
寸法(mm)
本体長さ:約130、本体径:約8、ペン先(大):約7、ペン先(小):約5
色
ミントブルー
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04625350LS-5866-MB
¥600
¥599
¥659(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする