タッチペン Android タブレット スマホ 対応 高感度 スタイラスペン USB充電式 替え芯付き
接続設定不要でかんたんに使える、Androidタブレット・スマートフォン対応の高感度タッチペンです。
ペン上部のスイッチを2回タッチするだけで電源ON・OFFでき、Bluetoothペアリングなしですぐにご利用いただけます。
導電性と耐摩耗性に優れたPOM樹脂ペン先を採用し、メモ入力やボタン操作、電子サインなどの細かいタッチもスムーズです。
USB Type-C急速充電に対応し、約30分の充電で最大約8時間連続使用が可能なうえ、無操作時は約30分で自動OFFする省電力設計です。
- 用途
- オフィスや店舗・倉庫業務、学校・塾などでのまとめ買いにもおすすめの、替え芯付きスタイラスペンです。
- 付属品
- USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル 1本、交換用ペン先2個
- 寸法(mm)
- 約全長166×直径8.8×ペン先2
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 約14
- 内容量
- 1本
注意
※機器本体(パソコン・スマートフォン・タブレット等)は付属しておりません。※タッチペンは汎用品です。専用品ではありません。
※パームリジェクション機能、筆圧検知機能、傾き検知機能はありません。
※本製品はすべての機器での動作を保証するものではありません。
※機種の仕様やご使用になるアプリによっては、動作しない場合や反応が鈍く感じられる場合があります。
※操作感には個人差があります。
※落下などによる衝撃や、機器本体の破損・損傷については責任を負いかねます。
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
タッチペン AIWA aiwa tab WS12-2 11.97インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タッチペン Acer Iconia A14 14インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,518¥3,198
タッチペン Acer Iconia A16 16インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,728¥4,298
タッチペン Acer Iconia X14 14インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,518¥3,198
タッチペン NEC LAVIE Tab T11 T1155/MAS 11インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タッチペン NEC LAVIE Tab T12 TAB12/Q01 12.1インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
タッチペン nubia Pad Plus 12インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
タッチペン アイリスオーヤマ LUCA TM12E2W74-AZ1B 11.97インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タッチペン フィリップス T7315 10.1インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タッチペン フィリップス T8015 10.95インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タッチペン ASUS ROG Zephyrus Duo (GX651) 2026年版 16インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,728¥4,298
タッチペン Dell Chromebook 3100 2-in-1 11.6インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タッチペン Dell Latitude 3190 Education 2-in-1 11.6インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タッチペン Lenovo Legion Tab 2026年版 8.8インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,638¥2,398
タッチペン dynabook Chromebook C1 2021年版 11.6インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タッチペン 富士通 ARROWS Tab Q5010 シリーズ 10.1インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598カテゴリ















