曜日別特売

R22ボールバルブ式ゲージマニホールドキット

R22ボールバルブ式ゲージマニホールドキット - イチネンTASCOR22ボールバルブ式ゲージマニホールドキット - イチネンTASCOR22ボールバルブ式ゲージマニホールドキット - イチネンTASCO

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
68Φゲージ
圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付

用途R22、R12、R502用対応冷媒種別R22、R12、R502用仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.4接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)68内容量1セット
注意
※TASCOの収納ケース付き商品は収納ケースのデザインが変更になる場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
連成計(MPa)
チャージホース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09171592TA120K-1チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)(TA132AF)、収納ケース-0.1~2.492cm(赤・青・黄)
27,400
19,980
21,978(税込)
当日出荷
35223517TA120K-2チャージホース150cm(赤・青・黄×各1本)、ケース-0.1~2.4150cm(赤・黄・青)
28,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
35223526TA120KH-1チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、ケース-0.1~3.592cm(赤・黄・青)
27,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
35223535TA120KH-2チャージホース150cm(赤・青・黄×各1本)、ケース-0.1~3.5150cm(赤・黄・青)
28,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする