R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドキット

R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドキット - イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドキット - イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドキット - イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドキット - イチネンTASCO
(1件のレビュー)

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計/達成計:R407C/E・R404A・R507A・R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付

用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80内容量1セット
注意
※TASCOの収納ケース付き商品は収納ケースのデザインが変更になる場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
チャージホース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09171617TA124W-92cm(赤・青・黄)(TA134FN)
26,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
35223054TA124W-2-150cm(赤・青・黄)(TA135FN)
28,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
35223063TA124WH冷暖兼用92cm(赤・青・黄)(TA134FN)
26,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
35223072TA124WH-2冷暖兼用150cm(赤・青・黄)(TA135FN)
28,800
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09171617
2013-12-27
用途: 冷凍・空調機器の運転圧力、冷媒封入、回収などに使用

このメーカー品は、圧力計のカバーが多少の衝撃をあたえるだけで外れるので、扱いには丁寧する必要があります。回りのゴムで囲いして使っているが、機能的には良いです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする