曜日別特売

キング仕上砥

キング仕上砥 - キング砥石キング仕上砥 - キング砥石キング仕上砥 - キング砥石キング仕上砥 - キング砥石
(22件のレビュー)

刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。ご使用中は順次水を補給しながら研いで下さい。

用途内刃物、ステンレス刃物の超仕上用。料理包丁、ナイフ、彫刻刀、かんな、のみ、ハサミ、電気かんな刃、その他精密刃物。粒度6000寸法(mm)210×73×22材質特殊砥材内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09182993S-1型専用台付き
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
61123537S-1型台無し
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61123537
2023-12-27
用途: 仕上げに使用しています
その他業種

この商品で磨けば、包丁がとても綺麗になります。#6000ぐらいで、家庭の仕上げ研ぎはちょうど良さそうです。

対象商品 : 09182993
2021-11-02
用途: 加工作業用包丁砥ぎに使用
製造業

やはり王道のキング砥石。作業性に優れているので、当社では愛用しています。

対象商品 : 09182993
2020-03-02
用途: 研ぎ

キングの他の砥石を使っていますがそれらには台が無かったのでこの砥石の台が使えるかも、、と期待しましたが残念ながら接着されている専用台でした。とても使いやすいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 09182993
2019-12-03
用途: ナイフ、包丁の研ぎ
橘工業所 

台が付いているのですぐに使用出来て、初心者にも扱いやすい砥石でした。

対象商品 : 09182993
2019-07-17
用途: 包丁の仕上げ研ぎ
マツダ キヨシサービス業

刃の吸いつきが良く、少しの水で楽に研ぐことができました。

対象商品 : 09182993
2019-03-03
用途: 鉋刃、ノミ、包丁の砥ぎ
創作工房

長年使っていた仕上砥石が減ったので同じものを購入したものです。
時々平面の手入れをしながら使っているのですが仕上げ砥石として満足しています。
砥石が幅広なので電気鉋の大きな刃の砥ぎから鉋、ノミや包丁砥まで、活用しています。

対象商品 : 09182993
2019-02-18
用途: ステンレス包丁を研ぎます

6000番は初めて購入しました、いつもは簡単にダイヤモンド砥ぎ機を使っていました。
荒砥ぎの仕上げ用として使用しています。大きくて使い勝手も良いと感じました。

対象商品 : 09182993
2018-10-26
用途: 自家用の包丁砥ぎに

今までこの粒度は使ったこと無かったので買ってみました、流石、キング砥石、包丁砥ぎが楽しくなりました、良い買い物でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
1が参考にしています
2023-02-24

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする