曜日別特売

IDデシケーター

IDデシケーター - アズワンIDデシケーター - アズワンIDデシケーター - アズワンIDデシケーター - アズワンIDデシケーター - アズワン

各室を独立分離し、それぞれに除湿ユニットを配備していますので、他室からの影響を最小限に抑えます。
各ユニットは継続的に庫内の水分を庫外に排出します。
PSE対応商品です。

質量(kg)36材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)電源(V)AC100 50/60Hz(2個の電源が必要です。)材質(キャスター)PA(ナイロン)製内寸法(mm)560×483×736×2室荷姿完成品キャスター径(Φmm)65(ストッパー前面2ヶ所付)電源コード2Pプラグ付コード 約2.8m材質(枠)アルミサッシ外寸法(mm)574×517×1770棚板寸法(mm)490×460内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09185994ID-S2P1-4693-11
329,000
328,000
360,800(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09186003ID-S2S1-4693-21
344,000
343,000
377,300(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする