ヘビーデシケーター

ヘビーデシケーター アズワン ヘビーデシケーター アズワン ヘビーデシケーター アズワン

アズワン品番6-6959-01 付属品スライドレール棚4枚、シリカゲル皿1枚 質量(kg)35 材質(本体)アクリル(PMMA) 材質(キャスター)PA(ナイロン)製 内寸法(mm)560×483×1486 荷姿完成品 型番HD-S 取付ねじPT1/4×4個(バルブ用) キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヶ所付) スライド寸法(mm)300 棚板耐荷重(kg)35kg/枚 材質(棚板)ステンレス(SUS430) 棚ピッチ(mm)50(棚板間隔40) 材質(枠)アルミサッシ 外寸法(mm)574×600×1770 棚板寸法(mm)470×460 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09186572 HD-S
214,000
213,000
234,300 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする