アズワン
スタンダードデシケータージャンボ
扉パッキンにはマグネットパッキンを採用し、気密性に優れています。
スライドレール棚・温湿度計等の各種アクセサリー(別売)を取り付けることにより、便利にご使用いただけます。
材質(本体)
PMMA(アクリル)
棚板寸法(mm)
490×460
材質(キャスター)
PA(ナイロン)
荷姿
完成品
キャスター径(Φmm)
65(ストッパー2ヵ所付)
材質(枠)
アルミサッシ
取付ピッチ(mm)
50
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚板耐荷重(kg)
アズワン品番
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09186597
SD-SP
10kg/枚
1-5209-01
574×517×1765
560×483×1486
¥
137,000
¥
136,000
¥
149,600
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09186606
SD-SS
20kg/枚
1-5209-02
574×517×1765
560×483×1486
¥
152,000
¥
151,000
¥
166,100
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09186615
SD-WPN
10kg/枚
1-5209-13
1152×517×1765
1138×483×1486
¥
264,000
¥
263,000
¥
289,300
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09186624
SD-WSN
20kg/枚
1-5209-14
1152×517×1765
1138×483×1486
¥
290,000
¥
289,000
¥
317,900
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000