曜日別特売

静電仕様デシケーター

静電仕様デシケーター - アズワン静電仕様デシケーター - アズワン静電仕様デシケーター - アズワン

ステンレス製棚板を含め導通がとれていますので、アースをつないで使用すれば静電気の発生を抑えることができます。

アズワン品番1-6129-01材質(本体)静電性PMMA(アクリル)材質(キャスター)PA(ナイロン)内寸法(mm)560×483×1486型番SD-SSE棚板間隔(mm)40キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付)棚板耐荷重(kg)20kg/枚材質(棚板)ステンレス材質(枠)アルミサッシ外寸法(mm)574×517×1770取付ピッチ(mm)50材質(パッキン)扉:マグネット式棚板寸法(mm)490×460内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09186633SD-SSE
257,000
256,000
281,600(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする