アズワン
ガス置換デシケーター(SUSウォールタイプ)
大容量のガス置換対応デシケーターです。
扉部はパッチン錠を採用しています。
電子部品の静電気対策や薬品保管のご使用に適しています。
仕様
本体右側面下部にアースターミナル1箇所付(アース線3m付)
キャスター径:Φ65mm(ストッパー2ヶ所付)
バルブ取付ネジ:PT1/4×4個
材質
本体:ステンレス(SUS304)、扉:帯電防止アクリル板、枠:アルミサッシ、棚板:ステンレス(SUS430)、キャスター:PA(ナイロン)製
荷姿
完成品
棚板間隔(mm)
40
棚板耐荷重(kg)
20kg/枚
棚ピッチ(mm)
50
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09188042
GD-SS
1-9015-03
574×517×1770
※突起部を除いた寸法です。
¥
205,000
¥
204,000
¥
224,400
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09188051
GD-WS
1-9015-04
1152×517×1770
※突起部を除いた寸法です。
¥
380,000
¥
379,000
¥
416,900
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000