日動工業
コードリール
質量(kg)
7.4
コンセント個数
4
電線仕様-種別
VCT
電線許容電流(A)
22
電線仕様-太さ(mm
2
)
2.0
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09185757
NF-E34N
125
屋内
¥
42,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
06738733
NF-E34N
15
屋内型
¥
20,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください