日動工業
コードリール
アース・漏電ブレーカー付
特性
アース付
電線仕様-種別
VCT
仕様
漏電保護専用
トラスコ品番
290-2061
幅(mm)
290
厚さ(mm)
208
質量(kg)
7.7
色
エメラルドグリーン
高さ(mm)
357
電線太さ(mm
2
)
2.0
芯数
接地付兼用防雨型
内容量
1台
注意
※防雨型プラグをご使用下さい。
通電部を水や湿気の影響を受けないように絶縁保護(モールド又は密閉)した物が防雨型です。屋内型を屋外型で使用すると水や湿気の影響を受け通電部に触れなくても本体に触れるだけで感電する恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06851214
NPW-EB33
¥
49,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください